2101G-180IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 180IP

Alicates de corte lateral ERGO™ con mango autoabierto de doble componente y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2101G-180IP
Rubix:798267040000
EAN:7314150106523
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso230 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2101G-180IP ALICATE DE CORTE L ATERAL 180IP


Alicates de corte lateral desarrollados de acuerdo con el proceso científico Ergo ISO 5749. Acabado negro con tratamiento anticorrosión. Acero aleado de alto rendimiento, mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.

Cualidades

El radio de corte progresa a lo largo del filo para cortar materiales duros como el alambre de piano cerca de la articulación, así como materiales blandos|La articulación con tornillo proporciona un funcionamiento excelente y un alineamiento preciso de los filos de corte|Las mandíbulas de forma redondeada ofrecen mejor accesibilidad en espacios reducidos|Equipado con un resorte de retorno patentado que cuenta con una función de activado/desactivado|Filos de corte endurecidos por inducción|Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico|Mangos cómodos de dos componentes que proporcionan un excelente agarre|Mayor palanca y capacidad de corte gracias a la posición de la articulación|Mangos autoabiertos cuando el resorte está activado

Información técnica


Atributos
Peso neto220 g
Forma de la puntadiagonal
Longitud180 mm
Peso230 g
Longitud del pitorro20 mm
Capacidad de corte4 mm
Tiposide cutting plier
22,47 Sin IVA
/ unidad
27,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días