6745910 8313-125 TL - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 125 MM

Alicate de corte diagonal

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8313-125 TL
Rubix:798178793000
fabricante:6745910
EAN:4010886674598
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntacorte lateral
Longitud125 mm
Peso116 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6745910 8313-125 TL - ALICATE DE CORTE DIAGONAL 125 MM


Alicate lateral de corte de 125 mm, aislado por inmersión. Sin bisel en el filo de corte, para corte a ras de piezas de plástico o materiales similares blandos. Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática. Con empuñaduras antideslizantes azules recubiertas por inmersión (TL)

Información técnica


Atributos
Forma de la puntacorte lateral
Longitud125 mm
Peso116 g
Longitud del pitorro16 mm
Capacidad de corte3 mm
Tipocortador
27,95 € Sin IVA
/ unidad
33,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días