ALICATE INOX CORTE P/ELECTRONICA SUPERKNIPS XL 140MM C/MANGOS BICOMPONENTES FILOS S/BISEL
Cortaalambres electrónica Super Knips forma 0
Ver información técnicaReferencias
Knipex:78 03 140
Rubix:799227059000
EAN:4003773081647






Detalles de producto : ALICATE INOX CORTE P/ELECTRONICA SUPERKNIPS XL 140MM C/MANGOS BICOMPONENTES FILOS S/BISEL
Cortaalambres para electrónica Super Knips®
Características: DIN ISO 9654. De acero inoxidable. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (54 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Características: DIN ISO 9654. De acero inoxidable. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (54 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: Para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
Dureza del filo de corte aprox. 54 HRC. Acero inoxidable para herramientas. Para trabajos de corte muy delicados, por ejemplo en electrónica e ingeniería de precisión. Especialmente adecuada para acortar bridas de cables. Cantos rectificados muy afilados sin bisel. Cizallamiento controlado del filo de corte para un corte ultrapreciso incluso de los alambres más finos y una larga vida útil. Puntas perfectamente mecanizadas para cortar alambres contiguos a partir de 0,2 mm. Bisagra con remache de acero inoxidable. Muy flexible para un trabajo menos fatigoso. Con resorte para limitar la apertura.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 77 g |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 85 g |
| Longitud del pitorro | 12.3 mm |
| Tipo | electronics pliers |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,95 € Sin IVA
/ unidad
42,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días