Referencias
GISS:865542
Rubix:798708834000
EAN:3660338198304



Documentos
Detalles de producto : 865542 ALFOMBRA G-MAT OIL 90 X 150CM
Rejilla con excelente resistencia a los aceites. Aislante térmico para mayor comodidad en suelos fríos y duros. Poder drenante para grandes proyecciones de líquidos.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior seco, húmedo o aceitoso, resistente a aceites, aceites minerales, líquidos refrigerantes, grasas animales...
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior seco, húmedo o aceitoso, resistente a aceites, aceites minerales, líquidos refrigerantes, grasas animales...
Grosor: 12,5 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Cualidades
Fuertes proyecciones de líquidos Industria, sector agroalimentario, restauración...
Información técnica
Atributos
| Grosor | 12.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 900 mm |
| Anchura | 1500 mm |
| Material Principal | caucho |
| Material | goma natural/nitrilo (25%) |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,65 € Sin IVA
/ unidad
233,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
