868004 PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT DOT CIRCULOS 120CM X 10MT
Pavimento antideslizante g-mat dot circulos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:868004
Rubix:798708806000
EAN:3660338218958



Documentos
Detalles de producto : 868004 PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE G-MAT DOT CIRCULOS 120CM X 10MT
Revestimiento del suelo peletizado de PVC (con 5-10 % de caucho natural). Antideslizante y resistente, proporciona un aislamiento cómodo para hormigones fríos y duros, y garantiza un cierto aislamiento acústico. Usos industriales alrededor de superficies de trabajo, estaciones de trabajo, pasillos.
Grosor: 1,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Grosor: 1,5 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.
Cualidades
Solución práctica para la reforma y la renovación de pisos
Información técnica
Atributos
| Grosor | 1.5 mm |
|---|---|
| Anchura | 1200 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 10000 mm |
| Material | pvc + 5-10% de caucho natural |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,95 € Sin IVA
/ unidad
630,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días