865540 ALFOMBRA G-MAT PROTECT 90 X 150CM


Alfombra g-mat protect

Referencias
giss:865540
rubix:798708833000
ean:3660338198298
SLATTED GRID G-MAT PROTECT Dimension mm 900x1500
Resumen técnico
Grosor10 mm
Dimensión900x1500 mm
ColorNegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 865540 ALFOMBRA G-MAT PROTECT 90 X 150CM


Rejilla de larga durabilidad con alto poder drenante para grandes proyecciones de agua.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior seco o húmedo.
Grosor: 10 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

Cualidades

Fuertes proyecciones de agua

Información técnica


Atributos
Grosor10 mm
Dimensión900x1500 mm
ColorNegro
Longitud900 mm
Anchura1500 mm
Material PrincipalCaucho
MaterialCaucho natural
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,40 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días