Referencias
GISS:884269
Rubix:798963897000
EAN:3660338377037



Documentos
Detalles de producto : REJILLA EXTERIOR SUELO 1X1,5M
Rejilla de goma NBR antideslizante con grandes orificios para evacuar la suciedad del interior de la alfombra. Ideal para uso al aire libre, expuesto a heladas, nieve, etc. Se pueden ensamblar varias baldosas utilizando conectores para cubrir áreas más grandes.
Type : G-Mat
Información técnica
Atributos
| Grosor | 23 mm |
|---|---|
| Anchura | 1500 mm |
| Color | negro |
| Longitud | 1000 mm |
| Material | goma nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,64 € Sin IVA
/ unidad
108,46 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días