Estera de rejilla de PVC extruido, especialmente indicada para salpicaduras de líquidos o aceites con virutas, como en el caso de máquinas herramienta. Agujeros de 22 x 22 mm, estrías transversales dispuestas en ambas direcciones para evitar accidentes por deslizamiento. PVC resistente a muchos productos químicos (bases y productos industriales convencionales, alcohol, hidrocarburos alifáticos, aceites, ácidos débiles, ácidos minerales fuertes, aceites y grasas si se limpia adecuadamente). No resiste disolventes orgánicos, cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos.
Con bordes biselados amarillos para una mayor visibilidad y seguridad.
Entorno: interior seco o húmedo, presencia de aceites o virutas. No inflamable y resistente a los rayos UVA.
Grosor: 12 mm.
GARANTÍA DE 3 AÑOS.