Referencias
GISS:865547
Rubix:798708820000
EAN:3660338198335

Documentos
Detalles de producto : 865547 FELPUDO G-MAT CLEAN 600X900MM
Felpudo universal. Superficie antideslizamiento y resistente a la decoloración.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior.
Grosor: 7 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Con bordes biselados negros para mayor seguridad.
Entorno: interior.
Grosor: 7 mm.
GARANTÍA DE 1 AÑO.
Cualidades
Vestíbulos, pasillos, zonas de entradas y puertas
Información técnica
Atributos
| Grosor | 7 mm |
|---|---|
| Anchura | 600 mm |
| Color | gris |
| Longitud | 900 mm |
| Material | pelos cortos 100% poliamida, suela pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,27 € Sin IVA
/ unidad
34,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días