Pasarela de rejilla
En RUBIX puede adquirir estructuras especialmente diseñadas compuestas por barras o listones entrecruzados con espacios abiertos. Estos espacios abiertos permiten un drenaje eficaz de los líquidos, evitando que el agua y otros fluidos se acumulen en las superficies. Al facilitar la gestión eficaz del agua, las pasarelas de rejillas ayudan a mantener entornos seguros y secos, reduciendo el riesgo de accidentes causados por suelos o superficies resbaladizos. Estas pasarelas de rejillas son especialmente adecuadas para distintos entornos, como entornos industriales, zonas al aire libre expuestas a condiciones climáticas adversas y lugares donde pueden producirse derrames de líquidos, aceites o virutas.
Pasarelas de rejillas duraderas
Uno de los principales tipos de pasarelas de rejillas es la rejilla de rejilla duradera, diseñada específicamente para manejar fuertes corrientes de agua. Ofrecemos pasarelas de rejillas fabricadas con materiales de alta calidad y excepcional durabilidad.
Alfombrillas antideslizantes
Otra variante de las pasarelas de rejillas son las alfombrillas antideslizantes, fabricadas con PVC extruido. Estas alfombrillas son especialmente adecuadas para zonas propensas a derrames de líquidos, aceites o virutas, como delante de máquinas herramienta o puestos de trabajo.
Rejillas de goma NBR antideslizante
Cuando se trata de aplicaciones exteriores, la durabilidad y la resistencia a la intemperie son primordiales. Las rejillas de caucho NBR antideslizantes destacan como una opción de primera calidad, diseñada para soportar las condiciones más duras.
Pasarelas de rejillas de lamas
En las industrias en las que son frecuentes los vertidos de aceite, es vital contar con una rejilla que resista tales desafíos. Nuestras pasarelas de rejillas han sido diseñadas para ofrecer una excelente resistencia a los aceites, garantizando un entorno de trabajo seguro. Gracias a su robusta construcción y a su diseño estratégico, estas rejillas minimizan eficazmente el riesgo de resbalones y caídas de los empleados.
3 Producto(s) de 3 variante (s):
ALFOMBRA G-MAT ANTIDESLIZANTE 60CMX120M
- giss:868000
- rubix:798964356000
- ean:3660338218934
- Entrega estimada en (15) días
- Grosor:12 mm
- Longitud:600 mm
- Anchura:1200 mm
865542 ALFOMBRA G-MAT OIL 90 X 150CM
- giss:865542
- rubix:798708834000
- ean:3660338198304
- Entrega estimada en (15) días
- Grosor:12.5 mm
- Longitud:900 mm
- Anchura:1500 mm
865540 ALFOMBRA G-MAT PROTECT 90 X 150CM
- giss:865540
- rubix:798708833000
- ean:3660338198298
- Entrega estimada en (15) días
- Grosor:10 mm
- Longitud:900 mm
- Anchura:1500 mm