BOBINE PLASTIQUE DE 5 KGS DIAM 1,00 <<DESCATALOGADO>>
Alambre de soldadura mig acero inoxidable 316 l-si
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:880062
Rubix:798942689000
EAN:3660338335204

Documentos
Detalles de producto : BOBINE PLASTIQUE DE 5 KGS DIAM 1,00 <<DESCATALOGADO>>
Hilo soldadura mig acero inoxidable 316 l-si 5 kg Bobina de plástico. Diámetro 200 mm.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 1 mm |
|---|---|
| Embalaje | 5 kg |
| Tipo | hilo de soldadura mig 316 l-si |
| Norma | 316 L-SI |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días