Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
Neumática e hidráulica
(9.706)
Herramientas y metrología
(8.448)
Protección, seguridad e higiene
(10.252)
Equipamiento
(1.037)
Sujeción y fijación
(1.919)
Mantenimiento y reparación
(750)
Soldadura
(337)
< atrás
Categorías Rubix
Soldadura
Metales de relleno
Metales de relleno
Metales de relleno
Metal de relleno de hilo MIG/MAG
HILO ACERO 0,8 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 15 KG)
HILO ACERO 0,8 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 15 KG)
Hilo de soldadura mig de acero g3si1 (sg2)
Referencias
spartex:
860198
rubix:
798964316000
ean:
3660338151651
Resumen técnico
Diámetro
0.8
mm
Embalaje
15
kg
Norma
G3SI1 SG2
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : HILO ACERO 0,8 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 15 KG)
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 200 mm.
Información técnica
Atributos
Diámetro
0.8
mm
Embalaje
15
kg
Norma
G3SI1 SG2
Tipo
Bobina de alambre de soldadura
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
61,35
€
IVA incluido
/ 15
unidades
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (3)