Metales de relleno
Metales de relleno
Metales de relleno
Metal de relleno de hilo MIG/MAG
HILO ACERO 1,0 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 5 KG)
HILO ACERO 1,0 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 5 KG)
Hilo de saldatura mig de acero g3si1 (sg2) 5
Referencias
spartex:
880064
rubix:
798942691000
ean:
3660338335211
Resumen técnico
Diámetro
1
mm
Embalaje
5
kg
Norma
E71T8
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : HILO ACERO 1,0 MM METAL DE APORTACION MIG/MAG (BOBINA 5 KG)
Bobina de plástico de 5 kg.
Diámetro 200 mm.
Información técnica
Atributos
Diámetro
1
mm
Embalaje
5
kg
Norma
E71T8
Tipo
Alambre para soldar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
4,57
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (3)