Metales de relleno
Metales de relleno
Metales de relleno
Metal de relleno de hilo MIG/MAG
HILO INOX 308LSI/ DIAM 1
HILO INOX 308LSI/ DIAM 1
Hilo de soldadura mig de acero inoxidable 308lsi
Referencias
spartex:
860202
rubix:
798964318000
ean:
3660338151682
Resumen técnico
Diámetro
1
mm
Embalaje
15
kg
Norma
308L-SI
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : HILO INOX 308LSI/ DIAM 1
Bobina de plástico de 15 kg.
Diámetro 300 mm.
Información técnica
Atributos
Diámetro
1
mm
Embalaje
15
kg
Norma
308L-SI
Tipo
carrete
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
12,02
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (3)