AF30-F02D-D

AF20-D a AF60-D, filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AF30-F02D-D
Rubix:799243907000
fabricante:AF30-F02D-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AF30-F02D-D


Filtro de aire modularConforme con ISO 8573-1:2010Clasificación nominal de filtración 5 µmCaudal máximo hasta 12500 l/min (ANR, 0.7MPa).

Cualidades

Conforme con ISO 8573-1:2010Clasificación nominal de filtración 5 µmCaudal máximo hasta 12500 l/min (ANR, 0.7MPa).

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)g 1/4 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofiltr powietrza
Materialaluminio de fundición a presión
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
52,69 € Sin IVA
/ unidad
63,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días