Referencias
Festo:LFMA-D-MAXI-DA-A
Rubix:798202644000
fabricante:532842
EAN:4052568165819

Documentos
Detalles de producto : LFMA-D-MAXI-DA-A
Micro Filter LFMA-D-MAXI-DA-A Without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. 0.01 µm Filter cartridge, with metal bowl guard, with differential pressure indicator, automatic Condensate drain. Series=D, Size=Maxi, Design structure=Fibre Filter, Grade of filtration=0,01 µm, Condensate drain=fully automatic
Micro filter LFMA-D-MAXI-DA-A 532842
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1210 g |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.01 µm |
| Tipo | micro filter lfma-d-maxi-da-a 532842 |
| Material | housing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate); filter element: borosilicate fiber |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Temperatura mín. | 1.5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | sub-base |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,72 € Sin IVA
/ unidad
526,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días