Referencias
Festo:AEVC-63-10-A-P
Rubix:798194300000
fabricante:188282
EAN:4052568148874

Documentos
Detalles de producto : AEVC-63-10-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-63-10-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=50 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x55x76 mm |
|---|---|
| Peso neto | 459,7 g |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,00 € Sin IVA
/ unidad
194,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días