Referencias
Festo:DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R
Rubix:799267147000
fabricante:1781063
EAN:4052568247881

Documentos
Detalles de producto : DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R
Cilindro normalizado DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard cylinder
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3525 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro normalizado dsbf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,04 € Sin IVA
/ unidad
376,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días