Referencias
SMC:CQ2B32-XB6-PS
Rubix:798609593000
fabricante:CQ2B32-XB6-PS
EAN:3618035691055

Documentos
Detalles de producto : CQ2B32-XB6-PS
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing p
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Tipo | cq2b32-xb6-ps |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 150 °C |
| Conexión | 3/8 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Material | fluororubber (fkm) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,01 € Sin IVA
/ unidad
36,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días