Referencias
IMI Norgren:PRA/802032/M/50
Rubix:798678437000
fabricante:PRA/802032/M/50

Documentos
Detalles de producto : PRA/802032/M/50
Alto rendimiento, estabilidad y fiabilidad. Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil. Los interruptores pueden montarse enrasados con el cilindro perfilado.
Cualidades
-Altas prestaciones, estabilidad y fiabilidad
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras del cañón del perfil
Las juntas de poliuretano garantizan un funcionamiento eficaz de baja fricción y una larga vida útil
Los interruptores pueden montarse a ras del cañón del perfil
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro de doble efecto profile |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,84 € Sin IVA
/ unidad
134,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días