Referencias
Norgren:101151038
Rubix:798945813000
fabricante:101151038


Resumen técnico
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø10 mm (outside ø) |
Detalles de producto : 101151038
Racor recto 10 - R3/8 Pneufit
Pneufit Straight adaptor Ø10mm x R3/8" 101151038
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø10 mm (outside ø) |
| Perfil | straight stem adapter |
| Conexión 2 | r3/8 bspt (bsp taper) male |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € Sin IVA
/ unidad
10,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días