AS32R-03-08
Actuadores - Con función de reducción de presión - AS-R
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS32R-03-08
Rubix:799247226000
fabricante:AS32R-03-08

Documentos
Detalles de producto : AS32R-03-08
Reguladores de velocidad para ahorro de aire, tipo codo
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Montaje y funcionamiento iguales a los de un regulador de velocidad estándar
Sin retardo en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápido
Mango tipo push-lock
Tipos de rosca: R, G, NPT.
Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Montaje y funcionamiento iguales a los de un regulador de velocidad estándar
Sin retardo en el tiempo de respuesta gracias a la función de suministro y escape rápido
Mango tipo push-lock
Tipos de rosca: R, G, NPT.
Tamaño de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 8 mm |
| Tipo de rosca | r |
| Rango de presión | 0,3 - 0,7 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días