AS22Q-02-08
Actuadores - con función de suministro y escape rápido - AS-Q
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS22Q-02-08
Rubix:799247237000
fabricante:AS22Q-02-08

Documentos
Detalles de producto : AS22Q-02-08
Reguladores de velocidad ahorradores de aire, tipo codo
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar
Sin retraso en el tiempo de respuesta con la función de suministro y escape rápido
Mango tipo push-lock
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12
Tipos de rosca: R, G, NPT.
El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %
Mismo montaje y funcionamiento que un regulador de velocidad estándar
Sin retraso en el tiempo de respuesta con la función de suministro y escape rápido
Mango tipo push-lock
Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12
Tipos de rosca: R, G, NPT.
•Tamaño de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
Tamaño del cuerpo: 2 (1/4 estándar)
Tipo de rosca: R
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 08 (ø 8)
•Diámetro exterior del tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2"
•Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
Tamaño del cuerpo: 2 (1/4 estándar)
Tipo de rosca: R
Tamaño de puerto: 02 (1/4)
Diámetro exterior del tubo aplicable: 08 (ø 8)
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 8 mm |
| Tipo de rosca | r |
| Rango de presión | 0,3 - 0,7 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,88 € Sin IVA
/ unidad
28,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días