AS4201-G04-F10-X785
AS4201-X785, válvula de retención pilotada, tipo cuerpo metálico
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AS4201-G04-F10-X785
Rubix:799246208000
fabricante:AS4201-G04-F10-X785

Documentos
Detalles de producto : AS4201-G04-F10-X785
Válvula de retención pilotada, tipo cuerpo metálico. Para prevención de caídas y paradas intermedias temporales. Tres combinaciones de puertos: rosca hembra / racor de conexión rápida (one-touch). Tamaños de cuerpo: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2. Diámetro exterior de tubo aplicable: Ø 6 a Ø 12. Tipos de rosca: G, R, Rc.
Cualidades
Puerto piloto: rosca hembra (Rc, G) (1/4). Lado de la válvula: racor de conexión rápida (one-touch) (ø10, ø12). Lado del cilindro: rosca macho (R, G) (1/2).
Información técnica
Atributos
| Temperatura máx. | 60 °C |
|---|---|
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Tipo de rosca | g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,34 € Sin IVA
/ unidad
70,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días