Referencias
SMC:VHK2-08F-08FL
Rubix:751607619043
fabricante:VHK2-08F-08FL
EAN:3618034862821

Documentos
Detalles de producto : VHK2-08F-08FL 00056972
La VHK de la serie de válvulas dactilares tiene un área efectiva grande de 2,0 a 17,5 mm2. Esta serie comienza con un diámetro exterior mínimo del tubo de ø4. La dirección de la válvula indica claramente si la válvula está abierta o cerrada (la apertura se realiza en sentido contrario a las agujas del reloj). La clasificación de la perilla por diferencia de color facilita la distinción entre válvulas de 2 puertos (gris) y válvulas de 3 puertos (azul). El mando opcional del modelo resistente al fuego, ya sea con la válvula de 2 o 3 puertos, es rojo.
VHK*, Válvula de mando manual
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 41x52x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 8 mm |
| Tipo de líquido | air |
| Material | pbt (body, knob);pom (cam ring, stem);stainless steel (spring);nbr (packing, o-ring, valve) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,35 € Sin IVA
/ unidad
17,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días