Referencias

SMC:MXQ16-125B
Rubix:751602994043
fabricante:MXQ16-125B
brand logo

Resumen técnico

Tipoajustadores/amortiguadores ambos lados - ajustadores/amortiguadores ambos lados; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXQ16-125B


La corredera de precisión MXQ es ideal para aplicaciones que requieren un paralelismo estrecho y especificaciones perpendiculares. De diseño similar a la serie MXS, la MXQ incorpora un cojinete y una mesa de deslizamiento más precisos. La mesa y la guía del cojinete están integradas en una sola pieza mecanizada con precisión, fabricada en acero inoxidable endurecido. Esto minimiza el apilamiento de tolerancias asociado a los ensamblajes de varias piezas y permite tolerancias de altura de +/-0,05 mm. El cojinete es una guía lineal recirculante en una carcasa de acero inoxidable. El resultado es una guía muy precisa con todas las opciones familiares asociadas a la serie MXS.
MXQ, Mesa de deslizamiento, Guía lineal de recirculación

Información técnica


Atributos
Peso neto1680 g
Tipoajustadores/amortiguadores ambos lados - ajustadores/amortiguadores ambos lados; doble efecto (d/a)
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
Seriemxq
1213,12 € Sin IVA
/ unidad
1467,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días