ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML
Accionamiento electromecánico de eje de husillo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML
Rubix:799265744000
fabricante:8041846
EAN:4052568286477

Resumen técnico
| Tipo | accionamiento electromecánico de eje de husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML
Eje de husillo ELGA-BS-KF-120-400-0H-25P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculantes, Carrera de trabajo=400 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=25 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | accionamiento electromecánico de eje de husillo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3052,25 € Sin IVA
/ unidad
3693,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días