Referencias
Festo:DGSL-16-50-Y3A
Rubix:798195370000
fabricante:544001
EAN:4052568183448

Resumen técnico
| Tipo | mini tobogán |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : DGSL-16-50-Y3A
Minicarro DGSL-10-40-Y3A Para detección de posición, con guía de jaula de bolas de alta precisión y durabilidad y muy alta precisión de repetición, amortiguadores hidráulicos en ambos lados (Y3). Carrera=40 mm, Rango de posición final ajustable/longitud frontal=24 mm, Rango de posición final ajustable/longitud trasera=15 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke
Cualidades
- High load capacity and positioning accuracy
- Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
- Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
- Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
- Wide variety of mounting and attachment options
- Compact design
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x85x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1330,8 g |
| Tipo | mini tobogán |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,18 € Sin IVA
/ unidad
1063,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días