CLR-63-50-L-P-A

Cilindro con abrazadera giratoria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CLR-63-50-L-P-A
Rubix:798192481000
fabricante:535469
EAN:4052568168971
CLR-63-50-L-P-A Linear/swivel clamp

Resumen técnico

Tipocilindro con abrazadera giratoria
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CLR-63-50-L-P-A


Abrazadera lineal/giratoria CLR-63-50-L-P-A Sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio, 90° hacia la izquierda, patrón de puerto estándar según ISO 21287 Recorrido total=73 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Rosca del vástago del pistón=M10, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=50 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto2725 g
Tipocilindro con abrazadera giratoria
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
665,84 Sin IVA
/ unidad
805,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días