ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML

Accionamiento de eje de husillo electromecánico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML
Rubix:799265741000
fabricante:8041841
EAN:4052568286422
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro600 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML


eje de husillo ELGA-BS-KF-120-600-0H-10P-ML con guía de rodamiento de bolas recirculante Carrera de trabajo=600 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=10 mm/U

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento electromecánico del eje del husillo
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro600 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño120
3293,40 Sin IVA
/ unidad
3985,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días