DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

Actuador lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGPL-40-400-PPV-A-B-KF
Rubix:798195081000
fabricante:526666
EAN:4052568162474
DGPL-40-400-PPV-A-B-KF Linear drive

Resumen técnico

Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGPL-40-400-PPV-A-B-KF


Unidad de accionamiento lineal DGPL-40-400-PPV-A-B-KF para detección de proximidad, sin vástago, con conexión de enclavamiento positivo entre el pistón y el accionador y amortiguación ajustable de la posición final en ambos extremos. Carrera=400 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, curva característica rígida), Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes

Información técnica


Atributos
Peso neto8786 g
Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño40
3198,48 € Sin IVA
/ unidad
3870,16 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días