Referencias
Festo:EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
Rubix:799265773000
fabricante:3012494
EAN:4052568268114

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-70-500-TB-KF-0H-GK
eje de correa dentada EGC-70-500-TB-KF-0H-GK Con guía de rodamiento de bolas recirculantes Diámetro efectivo del piñón de accionamiento=24,83 mm, Carrera de trabajo=500 mm, Tamaño=70, Reserva de carrera=0 mm, Estiramiento de la correa dentada=0,08 %
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 70 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1273,70 € Sin IVA
/ unidad
1541,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días