Referencias
Festo:DFM-12-30-P-A-KF
Rubix:798195030000
fabricante:170902
EAN:4052568139964

Resumen técnico
| Tipo | actuador guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-12-30-P-A-KF
Unidad motriz y guía en una sola carcasa
Cualidades
- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento
Aplicaciones
- Sujeción
- Elevación
- Parada
- Elevación
- Parada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 134x60x109 mm |
|---|---|
| Peso neto | 416 g |
| Tipo | actuador guiado |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,49 € Sin IVA
/ unidad
332,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días