C85A-25PS 01601274

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85A-25PS
Rubix:798707797000
fabricante:C85A-25PS
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de cuerpo redondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85A-25PS 01601274


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Cualidades

-Simple efecto, simple vástago, retorno por muelle/extensión por muelle
Conforme a la norma ISO 6432
Tamaños de orificio 8, 10, 12, 16, 20, 25
Carreras estándar hasta 150 mm
Apto para conmutación automática

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de cuerpo redondo
Diámetro de cilindro25 mm
7,67 € Sin IVA
/ unidad
9,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días