DFM-32-50-B-PPV-A-GF

Accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-32-50-B-PPV-A-GF
Rubix:798947742000
fabricante:595430
EAN:4052568402457
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-32-50-B-PPV-A-GF


Cualidades

•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Opciones de tomas de suministro
Amplia variedad de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de casquillos lisos: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos lisos
Con guía con rodamiento de bolas recirculantes: para movimientos que implican cargas de torsión

Aplicaciones

Terminales;Elevación;Parada

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
473,24 € Sin IVA
/ unidad
572,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días