MXF20-75

Cilindros guía MXF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MXF20-75
Rubix:752100830043
EAN:3618036362947
MXF, Air Slide Table, Cross Roller Guide, Low Profile

Resumen técnico

Tipomxf
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MXF20-75


La MXF es una mesa deslizante de bajo perfil que utiliza una guía rígida montada en paralelo a un cilindro neumático. El actuador está equipado con orificios de posicionamiento para cambios de montaje rápidos y sencillos de herramientas o utillajes. La altura de la mesa deslizante MXF es entre un 54% y un 67% menor que la de la serie MXS.
MXF, Mesa de deslizamiento, Rodillo guía cruzado, Perfil plano

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)92x185x27 mm
Peso neto1065 g
Tipomxf
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro75 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño20
Seriemxf
588,30 Sin IVA
/ unidad
711,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días