DFM-12-30-P-A-KF-F1A

Accionamiento guiado

Ver información técnica

Referencias

Festo:DFM-12-30-P-A-KF-F1A
Rubix:799257287000
fabricante:8118634
EAN:4052568556235
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccionamiento guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DFM-12-30-P-A-KF-F1A


Opte por un guiado preciso y una resistencia a los pares elevados y a las fuerzas transversales, asociados a un diseño robusto y compacto. El cilindro con guiado DFM es ideal para el apriete, la elevación o la sujeción.

Cualidades

•Requisito de espacio mínimo
Tiempo de montaje mínimo
Selección de puertos de suministro
Amplia gama de opciones de montaje
Alta resistencia a la torsión
Alta rigidez
Sin mantenimiento
Con guía de cojinete liso: alta rigidez gracias a varillas guía de gran diámetro y cuatro casquillos de cojinete liso
Con guía de rodamiento de bolas recirculante: para movimientos que impliquen cargas de par

Aplicaciones

Terminales;Elevación;Detención

Información técnica


Atributos
Tipoaccionamiento guiado
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño12
Seriedfm
301,93 € Sin IVA
/ unidad
365,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días