DFM-63-80-P-A-KF

DFM de accionamiento guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFM-63-80-P-A-KF
Rubix:798195042000
fabricante:170955
EAN:4052568140366
DFM-63-80-P-A-KF Guide cylinder

Resumen técnico

Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFM-63-80-P-A-KF


Unidad motriz y guía en una sola carcasa

Cualidades

- Mínimo requerimiento de espacio
- Mínimo tiempo de montaje
- Posibilidad de elección de puertos de suministro de aire comprimido
- Amplia gama de opciones de montaje
- Buena protección contra la torsión
- Alta rigidez gracias a las barras guía de gran diámetro y a los cuatro casquillos de fricción
- Sin mantenimiento

Aplicaciones

- Sujeción
- Elevación
- Parada

Información técnica


Atributos
Peso neto5934 g
Tipoactuador guiado
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño63
646,12 Sin IVA
/ unidad
781,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días