DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF

Actuador lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF
Rubix:798195083000
fabricante:526668
EAN:4052568162498
DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF Linear drive

Resumen técnico

Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF


Accionamiento lineal DGPL-40-1000-PPV-A-B-KF para detección por proximidad, sin vástago, con conexión de bloqueo positivo entre pistón y accionador y amortiguación ajustable de la posición final en ambos extremos. Carrera=1000 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=(* PPV: Amortiguación neumática ajustable en ambos extremos, * YXR: Amortiguador, característica dura de la curva), Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Peso neto14600 g
Tipoactuador lineal
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro1000 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño40
4124,39 € Sin IVA
/ unidad
4990,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días