DFC-6-10-P-A-GF

Actuador Guiado Mini

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DFC-6-10-P-A-GF
Rubix:798192013000
fabricante:189456
EAN:4052568150013
DFC-6-10-P-A-GF Mini guided drive

Resumen técnico

Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DFC-6-10-P-A-GF


Accionamiento guiado mini DFC-6-10-P-A-GF para sensado de posición con guía de cojinete liso. Distancia del centro de gravedad desde la carga de trabajo hasta la placa del yugo=10 mm, Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=6 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yugo, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Tipoactuador guiado mini
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño6
345,44 Sin IVA
/ unidad
417,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días