Referencias
SMC:MXQ8C-40Z
Rubix:799249469000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ8C-40Z
Mesa deslizante neumática, doble efecto
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
Alta rigidez en un diseño compacto y ligero
Diámetros (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Recorridos hasta 150 mm
4 tipos de cuerpo
Diversos ajustadores de carrera
Numerosas opciones y disponible bajo pedido.
MXQ*C-Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo con conexión en un solo lado
Cualidades
•Altura intercambiable con la serie anterior MXQ
Precisión de posicionamiento repetible: +/-0.05 mm
Opciones de ajustador de carrera: de caucho, tope metálico o amortiguador
Opción de bloqueo final en caso de pérdida de presión de aire
Opción de grasa PTFE o grasa de grado alimentario
Cumple con RoHS
Compatible con auto switch
Precisión de posicionamiento repetible: +/-0.05 mm
Opciones de ajustador de carrera: de caucho, tope metálico o amortiguador
Opción de bloqueo final en caso de pérdida de presión de aire
Opción de grasa PTFE o grasa de grado alimentario
Cumple con RoHS
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x105x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 200 g |
| Tipo | cilindro guiado |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tamaño de diseño | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,81 € Sin IVA
/ unidad
463,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días