Referencias
SMC:MXS16-10B
Rubix:798741892000
fabricante:MXS16-10B

Resumen técnico
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXS16-10B 00092107
El MXS logra esto integrando un rodamiento de rodillos cruzados con una guía y dos pequeños cilindros neumáticos para generar fuerza de forma compacta.
Cualidades
•Mesa deslizante neumática
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Variedad de interruptores con diferentes longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro guiado |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,02 € Sin IVA
/ unidad
628,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días