Referencias
Festo:CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8
Rubix:798195093000
fabricante:535487
EAN:4052568169039

Resumen técnico
| Tipo | abrazadera giratoria de cilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8
Abrazadera lineal/giratoria CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8 sistema de sujeción con movimiento lineal y giratorio de 90 grados hacia la derecha. Patrón de orificios estándar según ISO 21287. Con protección contra polvo y salpicaduras de soldadura. Carrera total=28 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago del pistón=M8, Ángulo de giro=90 deg +/- 2 deg, Carrera de sujeción=10 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 660,95 g |
|---|---|
| Tipo | abrazadera giratoria de cilindro |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,08 € Sin IVA
/ unidad
533,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días