Referencias
Beta Tools:892/6
Rubix:798166680000
fabricante:008920006
EAN:8014230031569

Detalles de producto : 892/6-ADAPTADORES PARA ATORNILLADORES
Accesorios para atornilladores
Cualidades
Accesorios para atornilladores
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x40x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Longitud | 75 mm |
| Tamaño de huella | 5/16 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,25 € Sin IVA
/ unidad
25,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
