Referencias
Beta Tools:862TX 25
Rubix:798169468000
fabricante:008620525
EAN:8014230425399

Documentos
Detalles de producto : 862TX 25-PUNTAS P. TORNILLOS C/HUELLA TX
Puntas para tornillos con huella Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x42x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,02 € Sin IVA
/ unidad
6,07 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
