Referencias
Beta Tools:862PE 4
Rubix:798169564000
fabricante:008620104
EAN:8014230031064

Documentos
Detalles de producto : 862PE 4-PUNTAS MACHO HEXAG DE ATORNILLAR
Puntas macho hexagonales de atornillar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x45x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10,4 g |
| Longitud | 50 mm |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | brillante |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
