Referencias
Bahco:7809M-4
Rubix:798212742000
EAN:7314150214600

Detalles de producto : 7809M-4
Llaves de vaso destornillador 1/2" , para tornillos con llave Allen. Métrica No apta para trabajos mecánicos. Acero de calidad de alta aleación. Pulido de alto brillo. Dentado. ISO 1174. DIN 3120. SB = embalado individualmente en suspensión de plástico tarjeta informativa.
Cualidades
1/2" Socket Drivers for Hex Head Screws
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Longitud | 60 mm |
| Tamaño de huella | 4 mm |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,65 € Sin IVA
/ unidad
14,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días