FRB 4/80

Accesorio del alojamiento del rodamiento

Ver información técnica

Referencias

SKF:FRB 4/80
Rubix:798091217000
fabricante:6152
EAN:7316577043283
brand logo

Resumen técnico

Tipoanillo fijo
Diámetro interior72 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRB 4/80


Un rodamiento en posición fija debe fijarse axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y la anchura del rodamiento no coinciden, se necesitan anillos de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos anillos de fijación por soporte. Se debe colocar un anillo a cada lado del rodamiento. Si sólo se requiere un anillo de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la contratuerca.
Un rodamiento en la posición fija debe estar asegurado axialmente en el soporte. Si el asiento del rodamiento en el soporte y el ancho del rodamiento no coinciden, se necesitan aros de fijación (estabilizadores). Normalmente, se necesitan dos aros de fijación por soporte. Se debe colocar un aro en cada lado del rodamiento. Si solo se requiere un aro de fijación, debe instalarse en el mismo lado que la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)4x80x80 mm
Peso neto17 g
Tipoanillo fijo
Diámetro interior72 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura4 mm
Materialsteel
8,23 € Sin IVA
/ unidad
9,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días