Referencias
FAG:FRM270/16,5
Rubix:798031741000
fabricante:0191711880000
EAN:4012801169271



Detalles de producto : FRM270/16,5
Los casquillos de retención FAG FRB están diseñados para garantizar una fijación fiable y segura de los componentes, evitando el movimiento axial de las piezas. Son ideales para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y resistencia al desgaste.
Anillos de estabilización para rodamientos fijos
Cualidades
Diseño robusto para una larga vida útil
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales
Fácil de instalar y mantener.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 404 g |
|---|---|
| Tipo | anillo de ubicación |
| Diámetro interior | 258 mm |
| Diámetro exterior | 270 mm |
| Anchura | 16.5 mm |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,35 € Sin IVA
/ unidad
71,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días