RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 8 - 10

UNIÓN RECTA DESIGUAL

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853200
Rubix:798940817000
EAN:3660338093661
REDUCER Exterior tube diameter mm 10
Resumen técnico
Conexión 110
Materialpolímero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO REDUCTOR CON TRINQUETE REDUCTION - 8 - 10


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
858826 12-6 Cuerpo de metal

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materialpolímero
Longitud46.8 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio12 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,94 Sin IVA
/ unidad
5,98 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h